Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393445 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30? B. 300 - 5393445

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393445 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30?   B. 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 138 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603112117

Artikelnummer

SCZ5393445

Herstellernummer

5393445

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

300 mm

Länge:

138 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.