DKC-COMBITECH - SCZ5393442 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30? B. 100 - 5393442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 100 mm
Länge - 138 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603112087
Artikelnummer
SCZ5393442
Herstellernummer
5393442
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
100 mm
Länge:
138 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


