Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393433 C5 COPERCHIO CURVA PIANA 30? B. 150 Z - 5393433

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393433 C5 COPERCHIO CURVA PIANA 30?   B. 150  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 205 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603112001

Artikelnummer

SCZ5393433

Herstellernummer

5393433

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

150 mm

Länge:

205 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.