DKC-COMBITECH - SCZ5393256 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.500 H.50 - 5393256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 500 mm
Länge - 180 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603126367
Artikelnummer
SCZ5393256
Herstellernummer
5393256
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
500 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


