Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393255 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.400 H.50 - 5393255

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393255 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.400 H.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 180 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603126350

Artikelnummer

SCZ5393255

Herstellernummer

5393255

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

400 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.