Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393233 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.200 H.100 - 5393233

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393233 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.200 H.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 230 mm

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603054813

Artikelnummer

SCZ5393233

Herstellernummer

5393233

Hersteller

DKC

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Länge:

230 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.