Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393164 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 300 - 5393164

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393164 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX   B. 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 430 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603054325

Artikelnummer

SCZ5393164

Herstellernummer

5393164

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

300 mm

Länge:

430 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Coperchio curva discesa 90° sghemba dx/sx. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.