DKC-COMBITECH - SCZ5393160 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. 80/SGHEMBA - 5393160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 80 mm
Länge - 210 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603054288
Artikelnummer
SCZ5393160
Herstellernummer
5393160
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
80 mm
Länge:
210 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige


