Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393150 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.100 H.80 - 5393150

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393150 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.100 H.80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 210 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603054226

Artikelnummer

SCZ5393150

Herstellernummer

5393150

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

100 mm

Länge:

210 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Coperchio curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.