Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393144 C5 COP. CURVA DISCESA 90? B. 200 ZC - 5393144

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393144 C5 COP. CURVA DISCESA  90?   B. 200  ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 229 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603054172

Artikelnummer

SCZ5393144

Herstellernummer

5393144

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

200 mm

Länge:

229 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.