DKC-COMBITECH - SCZ5393137 C5 COP. CURVA DISCESA 45? B. 500 ZC - 5393137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 500 mm
Länge - 225 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603054127
Artikelnummer
SCZ5393137
Herstellernummer
5393137
Hersteller
DKC
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
500 mm
Länge:
225 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


