DKC-COMBITECH - SCZ5393127 C5 COP. CURVA SALITA 90 B. 500 ZC - 5393127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 500 mm
Länge - 144 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603054035
Artikelnummer
SCZ5393127
Herstellernummer
5393127
Hersteller
DKC
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
500 mm
Länge:
144 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


