DKC-COMBITECH - SCZ5393117 C5 COP. CURVA SALITA 45? B. 500 ZC - 5393117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 500 mm
Länge - 167 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603053953
Artikelnummer
SCZ5393117
Herstellernummer
5393117
Hersteller
DKC
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
500 mm
Länge:
167 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


