DKC-COMBITECH - SCZ5393116 C5 COP. CURVA SALITA 45 B. 400 ZC - 5393116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 400 mm
Länge - 167 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603053946
Artikelnummer
SCZ5393116
Herstellernummer
5393116
Hersteller
DKC
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
400 mm
Länge:
167 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


