Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393098 C5 COP. RIDUZIONE. SX 300X100 ZC - 5393098

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393098 C5 COP. RIDUZIONE. SX 300X100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603053809

Artikelnummer

SCZ5393098

Herstellernummer

5393098

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.