Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393057 C5 COP. RIDUZIONE. CX 300X100 ZC - 5393057

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393057 C5 COP. RIDUZIONE. CX   300X100  ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603053472

Artikelnummer

SCZ5393057

Herstellernummer

5393057

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.