Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393053 C5 COP. RIDUZIONE. CX 200X80 ZC - 5393053

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393053 C5 COP. RIDUZIONE. CX 200X80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 80 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603053434

Artikelnummer

SCZ5393053

Herstellernummer

5393053

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

80 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.