Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393016 C5 COP. CURVA PIANA 90? B. 400 ZC - 5393016

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393016 C5 COP. CURVA PIANA  90?   B. 400  ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 530 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603053120

Artikelnummer

SCZ5393016

Herstellernummer

5393016

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

400 mm

Länge:

530 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.