DKC-COMBITECH - SCZ5393010 C5 COP. CURVA PIANA 90 B. 50 ZC - 5393010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 50 mm
Länge - 180 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603053069
Artikelnummer
SCZ5393010
Herstellernummer
5393010
Hersteller
DKC
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
50 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


