Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393007 C5 COP. CURVA PIANA 45? B. 500 ZC - 5393007

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393007 C5 COP. CURVA PIANA  45?   B. 500  ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 510 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603053052

Artikelnummer

SCZ5393007

Herstellernummer

5393007

Hersteller

DKC

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

500 mm

Länge:

510 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.