DKC-COMBITECH - SCZ5393003 C5 COP. CURVA PIANA 45? B. 150 ZC - 5393003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 150 mm
Länge - 265 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603053014
Artikelnummer
SCZ5393003
Herstellernummer
5393003
Hersteller
DKC
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
150 mm
Länge:
265 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


