Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5392166 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 400 - 5392166

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5392166 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX   B. 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 430 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603052581

Artikelnummer

SCZ5392166

Herstellernummer

5392166

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

400 mm

Länge:

430 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5392166 - C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX SX B. 400