Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5392164 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 200 - 5392164

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5392164 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX   B. 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 280 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603052567

Artikelnummer

SCZ5392164

Herstellernummer

5392164

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

200 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio curva discesa 90° sghemba dx/sx. Acciaio Inox AISI 304