Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5392163 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 150 - 5392163

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5392163 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX   B. 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 260 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603098862

Artikelnummer

SCZ5392163

Herstellernummer

5392163

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

150 mm

Länge:

260 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio curva discesa 90° sghemba dx/sx. Acciaio Inox AISI 304