Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5392137 C5 COP. CURVA DISCESA 45 B. 500 IX - 5392137

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5392137 C5 COP. CURVA DISCESA 45 B. 500 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603052437

Artikelnummer

SCZ5392137

Herstellernummer

5392137

Hersteller

DKC

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

225 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.