Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5392133 C5 COP. CURVA DISCESA 45? B. 150 IX - 5392133

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5392133 C5 COP. CURVA DISCESA  45?   B. 150  IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 225 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603098831

Artikelnummer

SCZ5392133

Herstellernummer

5392133

Hersteller

DKC

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

150 mm

Länge:

225 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.