DKC-COMBITECH - SCZ5392123 C5 COP. CURVA SALITA 90 B. 150 IX - 5392123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 150 mm
Länge - 144 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603098824
Artikelnummer
SCZ5392123
Herstellernummer
5392123
Hersteller
DKC
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
150 mm
Länge:
144 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


