DKC-COMBITECH - SCZ5392117 C5 COP. CURVA SALITA 45 B. 500 IX - 5392117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 167 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603052314
Artikelnummer
SCZ5392117
Herstellernummer
5392117
Hersteller
DKC
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
167 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


