Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5392035 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 300 IX - 5392035

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5392035 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 300 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603052185

Artikelnummer

SCZ5392035

Herstellernummer

5392035

Hersteller

DKC

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.