DKC-COMBITECH - SCZ5392034 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 200 IX - 5392034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603052178
Artikelnummer
SCZ5392034
Herstellernummer
5392034
Hersteller
DKC
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige


