DKC-COMBITECH - SCZ5392032 C5 COP. DERIV. LATERALE T B. 100 IX - 5392032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603052161
Artikelnummer
SCZ5392032
Herstellernummer
5392032
Hersteller
DKC
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige


