DKC-COMBITECH - SCZ5392023 C5 COP. DERIV. PIANA T B. 150 IX - 5392023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603052116
Artikelnummer
SCZ5392023
Herstellernummer
5392023
Hersteller
DKC
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


