Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5392022 C5 COP. DERIV. PIANA T B. 100 IX - 5392022

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5392022 C5 COP. DERIV. PIANA  T   B. 100  IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603052109

Artikelnummer

SCZ5392022

Herstellernummer

5392022

Hersteller

DKC

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.