DKC-COMBITECH - SCZ5392012 C5 COP. CURVA PIANA 90 B. 100 IX - 5392012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 100 mm
Länge - 230 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603052048
Artikelnummer
SCZ5392012
Herstellernummer
5392012
Hersteller
DKC
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
100 mm
Länge:
230 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


