DKC-COMBITECH - SCZ5392006 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 400 IX - 5392006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 400 mm
Länge - 440 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603052017
Artikelnummer
SCZ5392006
Herstellernummer
5392006
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
400 mm
Länge:
440 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


