Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390458 C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30? B. 600 - 5390458

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390458 C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30?   B. 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 176 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603109056

Artikelnummer

SCZ5390458

Herstellernummer

5390458

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

600 mm

Länge:

176 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.