DKC-COMBITECH - SCZ5390452 C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30? B. 100 - 5390452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 100 mm
Länge - 176 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603108998
Artikelnummer
SCZ5390452
Herstellernummer
5390452
Hersteller
DKC
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
100 mm
Länge:
176 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


