DKC-COMBITECH - SCZ5390448 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30? B. 600 - 5390448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 600 mm
Länge - 138 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603108967
Artikelnummer
SCZ5390448
Herstellernummer
5390448
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
600 mm
Länge:
138 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


