DKC-COMBITECH - SCZ5390446 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30? B. 400 - 5390446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 400 mm
Länge - 138 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603108943
Artikelnummer
SCZ5390446
Herstellernummer
5390446
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
400 mm
Länge:
138 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


