Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390445 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30? B. 300 - 5390445

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390445 C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30?   B. 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 138 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603108936

Artikelnummer

SCZ5390445

Herstellernummer

5390445

Hersteller

DKC

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

300 mm

Länge:

138 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio per curva per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5390445 - C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B. 300