Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390435 C5 COPERCHIO CURVA PIANA 30? B. 300 Z - 5390435

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390435 C5 COPERCHIO CURVA PIANA 30?   B. 300  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 280 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603108844

Artikelnummer

SCZ5390435

Herstellernummer

5390435

Hersteller

DKC

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

300 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.