DKC-COMBITECH - SCZ5390252 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.150 H.50 - 5390252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 150 mm
Länge - 180 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603116139
Artikelnummer
SCZ5390252
Herstellernummer
5390252
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
150 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


