Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390237 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.600 H.100 - 5390237

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390237 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.600 H.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 230 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603114654

Artikelnummer

SCZ5390237

Herstellernummer

5390237

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

600 mm

Länge:

230 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.