DKC-COMBITECH - SCZ5390167 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 600 - 5390167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 600 mm
Länge - 730 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603114623
Artikelnummer
SCZ5390167
Herstellernummer
5390167
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
600 mm
Länge:
730 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


