Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390162 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 150 - 5390162

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390162 C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX   B. 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 280 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603049789

Artikelnummer

SCZ5390162

Herstellernummer

5390162

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

150 mm

Länge:

280 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio curva discesa 90° sghemba sx