Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390160 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. 80/SGHEMBA - 5390160

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390160 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. 80/SGHEMBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 210 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603049765

Artikelnummer

SCZ5390160

Herstellernummer

5390160

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

80 mm

Länge:

210 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio curva discesa 90° sghemba. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.