Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390155 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.500 H.80 - 5390155

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390155 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.500 H.80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 210 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603049758

Artikelnummer

SCZ5390155

Herstellernummer

5390155

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

500 mm

Länge:

210 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio per curva per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5390155 - C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.500 H.80