DKC-COMBITECH - SCZ5390154 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.400 H.80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603049741
Artikelnummer
SCZ5390154
Herstellernummer
5390154
Hersteller
DKC
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
210 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Scharnierend:
nein
Coperchio curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio zincato Sendzimir.