DKC-COMBITECH - SCZ5390153 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.300 H.80 - 5390153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 300 mm
Länge - 210 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8033603049734
Artikelnummer
SCZ5390153
Herstellernummer
5390153
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
300 mm
Länge:
210 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Coperchio per curva in discesa a 90° con inversione di piano.


