Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390152 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.200 H.80 Z - 5390152

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390152 C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.200 H.80 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603049727

Artikelnummer

SCZ5390152

Herstellernummer

5390152

Hersteller

DKC

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

210 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Scharnierend:

nein

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.